Startseite

VIMAR SPA - VIW19303 Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio - 19303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB

  • Abdeckung - ohne

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1.3 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352436510

Artikelnummer

VIW19303

Herstellernummer

19303

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.8 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1.3 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata) demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)