VIMAR SPA - VIW19302.10.M Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Metal - 19302.10.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11.2 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 12 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352601390
Artikelnummer
VIW19302.10.M
Herstellernummer
19302.10.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
11.2 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
12 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Aluminium
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz