Startseite

VIMAR SPA - VIW19292.AC.15.M Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Metal - 19292.AC.15.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19292.AC.15.M Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751392

Artikelnummer

VIW19292.AC.15.M

Herstellernummer

19292.AC.15.M

Hersteller

VIW

Farbe:

Aluminium

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 1 modulo