VIMAR SPA - VIW19214.B Presa SICURY 2P+T 5A inglese bianco - 19214.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 5 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
5 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352589407
Artikelnummer
VIW19214.B
Herstellernummer
19214.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
British Standard
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
5 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
44.7 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
27.3 mm


