VIMAR SPA - VIW19150.M Dimmer 230V 100-500W Metal - 19150.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230...230.01 V
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352600706
Artikelnummer
VIW19150.M
Herstellernummer
19150.M
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230...230.01 V
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
60.5 mm
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
49 mm


