Startseite

VIMAR SPA - VIW19095.B Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco - 19095.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Schaltungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352455399

Artikelnummer

VIW19095.B

Herstellernummer

19095.B

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

sonstige

Schaltungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bemessungsstrom:

6 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Halogenfrei:

ja

Nennspannung:

250 V

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Befestigungsart:

sonstige

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), bianco.