Startseite

VIMAR SPA - VIW19050.M Pulsante targhetta 1P NO 10A Metal - 19050.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19050.M Pulsante targhetta 1P NO 10A Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352594654

Artikelnummer

VIW19050.M

Herstellernummer

19050.M

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

Aluminium

Einbautiefe:

26.5 mm

Höhe:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, Metal - 2 moduli. Fornito senza lampada