VIMAR SPA - VIW19050.AB Pulsante targhetta 1P NO 10A antibatt. g - 19050.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Unterputz
Drahtlos - nein
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352652361
Artikelnummer
VIW19050.AB
Herstellernummer
19050.AB
Hersteller
VIW
Form:
rechteckig
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
nein
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Einbautiefe:
26.5 mm
Höhe:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada