VIMAR SPA - VIW16558 Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio - 16558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352088603
Artikelnummer
VIW16558
Herstellernummer
16558
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
sonstige
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
6 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Befestigungsart:
sonstige



