VIMAR SPA - VIW16408 Ronzatore 230V 50-60Hz grigio - 16408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352002579
Artikelnummer
VIW16408
Herstellernummer
16408
Hersteller
VIW
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, grigio



