VIMAR SPA - VIW14904 Contenitore IP55 4M - 14904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352108172
Artikelnummer
VIW14904
Herstellernummer
14904
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
66 mm
Gerätebreite:
136 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP55, 4 moduli Eikon, Arké e Plana