Startseite

VIMAR SPA - VIW14183.SL Pulsante SET/RESET Silver - 14183.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352311244

Artikelnummer

VIW14183.SL

Herstellernummer

14183.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

12 V

Bemessungsstrom:

5 A

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Farbe:

Silber

Aufdruck:

Symbol "Klingel"

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Gerätetiefe:

50 mm

Transparent:

nein

Gerätebreite:

44.7 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV), Silver - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti conpulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie