Startseite

VIMAR SPA - VIW14022.G.SL Tasto 2M neutro personalizzabile Silver - 14022.G.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14022.G.SL Tasto 2M neutro personalizzabile Silver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Silber

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352320451

Artikelnummer

VIW14022.G.SL

Herstellernummer

14022.G.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Tiefe:

1470 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile, Silver