Startseite

VIMAR SPA - VIW0P32760 Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 15m - 0P32760

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW0P32760 Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 15m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352503922

Artikelnummer

VIW0P32760

Herstellernummer

0P32760

Hersteller

VIW

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

15 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP44

Mit Arretierung:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

mehrfarbig

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44, 2 prese industriali 2P+T 16A-6h/250 V~, 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina industriale 2P+T 16A-6h/250 V~, cavo H07RN-F 3G2,5 mm2 15 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 2300 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3600 W 230 V~