VIMAR SPA - VIW09975.A Scatola parete 3M P43,5mm avorio - 09975.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352055513
Artikelnummer
VIW09975.A
Herstellernummer
09975.A
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
45 mm
Gerätebreite:
121.5 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione diapparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche,avorio RAL 9001. Da installare su superfici isolanti non traforate osuperfici metalliche messe a terra. Serie Idea:adatta per sola placcaClassica