Startseite

VIMAR SPA - VIW09972.01 Scatola parete 2M P30mm bianco - 09972.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09972.01 Scatola parete 2M P30mm bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352641433

Artikelnummer

VIW09972.01

Herstellernummer

09972.01

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

30 mm

Gerätebreite:

92 mm

Gerätehöhe:

84 mm

Scatola da parete quadrata, profondità 30 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, bianco. Da installare su superficiisolanti non traforate o superfici metalliche messe aterra