Startseite

VIMAR SPA - VIW09956 Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio - 09956

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW09956 Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352043732

Artikelnummer

VIW09956

Herstellernummer

09956

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti diterra laterali e centrale), per installazione su guida DIN (60715 TH35),ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035