VIMAR SPA - VIW09921.01 Scatola parete 18-21M bianco - 09921.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 21
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352117136
Artikelnummer
VIW09921.01
Herstellernummer
09921.01
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
70 mm
Gerätebreite:
206 mm
Gerätehöhe:
222 mm
Scatola per installazione a parete di 18 (6+6+6) moduli Idea o di 21(7+7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco


