VIMAR SPA - VIW08346 Suoneria 12V 50Hz - 08346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352014732
Artikelnummer
VIW08346
Herstellernummer
08346
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA



