VIMAR SPA - VIW03830 By-alarm Plus RF sirena da esterno - 03830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 108 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352708242
Artikelnummer
VIW03830
Herstellernummer
03830
Hersteller
VIW
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
108 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP34
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Funksteuerung:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, installazione a parete. Batteria al litio inclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili


