Startseite

VIMAR SPA - VIW03827 By-alarm Plus sirena filare da esterno - 03827

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03827 By-alarm Plus sirena filare da esterno

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 13.8 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 108 dB

  • Tonart - sonstige

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352708228

Artikelnummer

VIW03827

Herstellernummer

03827

Hersteller

VIW

Nennspannung:

13.8 V

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

108 dB

Tonart:

sonstige

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Trafo eingebaut:

nein

Schutzart (IP):

IP34

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Funksteuerung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegabile a qualunque centrale antintrusione, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, 2 suoni programmabili, 2 temporizzazioni programmabili