Startseite

VIMAR SPA - VIW03802 By-alarm Plus scheda centrale 125 zone - 03802

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03802 By-alarm Plus scheda centrale 125 zone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 125

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 13 V

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

  • Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707245

Artikelnummer

VIW03802

Herstellernummer

03802

Hersteller

VIW

Anzahl der Meldegruppen:

125

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

13 V

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

3

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

nein

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

9000 mm

Breite:

16000 mm

Tiefe:

2300 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 125 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile,2 uscite open-collector programmabili