Startseite

VIMAR SPA - VIW03140.C.30 STOA con cavo in fibra G.657.A2 Cca 30m

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03140.C.30 STOA con cavo in fibra G.657.A2 Cca 30m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Kabel metallfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352594951

Artikelnummer

VIW03140.C.30

Herstellernummer

03140.C.30

Hersteller

VIW

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

8

Faser-Anzahl je Ader:

8

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel metallfrei:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Bewehrung/Armierung:

ohne

Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 30 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm