VIMAR SPA - VIW03124.SC.E Cassetto ottico per 24 bussole SC - 03124.SC.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352255388
Artikelnummer
VIW03124.SC.E
Herstellernummer
03124.SC.E
Hersteller
VIW
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
SC
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
218.5 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
44.4 mm