VIMAR SPA - VIW02972.M Termostato rotella KNX 2M Metal - 02972.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Mit Empfänger - nein
Farbe - Silber
Sensor extern - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352688520
Artikelnummer
VIW02972.M
Herstellernummer
02972.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
Silber
Sensor extern:
ja
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0...1 K
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
29 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
RAL-Nummer:
0
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
V