Startseite

VIMAR SPA - VIW02692 Sensore radar connesso IoTcontrosoffitto - 02692

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02692 Sensore radar connesso IoTcontrosoffitto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Schaltleistung - 960 W

  • Sensortyp - hochfrequent

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352709492

Artikelnummer

VIW02692

Herstellernummer

02692

Hersteller

VIW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Schaltleistung:

960 W

Sensortyp:

hochfrequent

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

90 °

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Präsenzbereich:

28

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

70 s

Ausschaltverzögerung:

1080 s

Temperatur:

10...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

ja

Breite:

9000 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

7160 mm

Durchmesser:

9000 mm

Einbautiefe:

6830 mm

Einbaudurchmesser:

5450 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto