VIMAR SPA - VIW02653 Coperchio rett.per scatola inc.3M bianco - 02653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 59 mm
Länge - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352059894
Artikelnummer
VIW02653
Herstellernummer
02653
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
59 mm
Länge:
74 mm
Breite:
116 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
96 mm
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


