Startseite

VIMAR SPA - VIW02380 Portalampada alogene bloc.steat. 8A/250V - 02380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Doppelfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037885

Artikelnummer

VIW02380

Herstellernummer

02380

Hersteller

VIW

Fassung:

R7s

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Doppelfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade a blocchetto steatite 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio mediana. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm