Startseite

VIMAR SPA - VIW02078 Accoppiatore telefonico - 02078

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02078 Accoppiatore telefonico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352514409

Artikelnummer

VIW02078

Herstellernummer

02078

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Descrizione: Accoppiatore telefonico. Descrizione estesa: Accoppiatore telefonico, alimentazione 24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm.