VIMAR SPA - VIW01890.C KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Cca 100m verde - 01890.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - sonstige
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
8007352590427
Artikelnummer
VIW01890.C
Herstellernummer
01890.C
Hersteller
VIW
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m


