VIMAR SPA - VIW01529.1 Rivelatore presenza luminosità KNX - 01529.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Ausführung - sonstige
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352556485
Artikelnummer
VIW01529.1
Herstellernummer
01529.1
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...180 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja



