VIMAR SPA - VIW00943.WW Unità LED Linea 110-250V bianco caldo - 00943.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8007352769045
Artikelnummer
VIW00943.WW
Herstellernummer
00943.WW
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Neutralleiter erforderlich:
ja
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco caldo. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)


