AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00943.WW Unità LED Linea 110-250V bianco caldo - 00943.WW

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00943.WW Unità LED Linea 110-250V bianco caldo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Bianco

  • Con lampada -

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352769045

Codice prodotto

VIW00943.WW

Cod. produttore

00943.WW

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Bianco

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Conduttore neutro richiesto:

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco caldo. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)