Startseite

VIMAR SPA - VIW00914 Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh - 00914

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00914 Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Kapazität - 250 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352712324

Artikelnummer

VIW00914

Herstellernummer

00914

Hersteller

VIW

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

3.7 V

Kapazität:

250 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

5.2 mm

Höhe inkl. Pole:

32 mm

Breite:

20.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

5.5 g

Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397, 19397, 20397, 30397