VIMAR SPA - VIW00750.L Interruttore a pulsante 1P 2[32]A - 00750.L
![VIMAR SPA - VIW00750.L Interruttore a pulsante 1P 2[32]A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00750.L.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75826E65647E9182AFC29E&ts=1759437913382)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kombination Schalter/Taster
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 2 A
Anzahl der Pole - 1-polig
Packung
250 ST
EAN
8007352035225
Artikelnummer
VIW00750.L
Herstellernummer
00750.L
Hersteller
VIW
Ausführung:
Kombination Schalter/Taster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
2 A
Anzahl der Pole:
1-polig
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Einbau-Ausschnitt:
0...10 mm
Einbautiefe:
10 mm
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9003
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005


