Startseite

VIMAR SPA - VIW00223 Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero - 00223

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00223 Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352026179

Artikelnummer

VIW00223

Herstellernummer

00223

Hersteller

VIW

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Presa bipasso mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, nero