Startseite

VEMER SPA - VEMVP128300 VE 2608 PINZA DIG.CA/CC - VP128300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP128300 VE 2608 PINZA DIG.CA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0...2000 A

  • Strommessbereich/AC - 0...1500 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951053361

Artikelnummer

VEMVP128300

Herstellernummer

VP128300

Hersteller

VEM

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0...2000 A

Strommessbereich/AC:

0...1500 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

57 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT II

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

VE 2608 - Pinza amperometrica digitale per la misura di tensione (AC/DC), corrente (AC/DC), resistenza, frequenza, diodi, continuità e capacità. Display LCD: 3 ¾, lettura max 4000. Alimentazione: batteria 9 V (durata 100 h). Dimensioni conduttori: Ø57mm - 70x18 mm.