Startseite

VEMER SPA - VEMVM632700 HT NTC-1P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM632700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 72 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096894

Artikelnummer

VEMVM632700

Herstellernummer

VM632700

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

72 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 72x72 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere e temperatura ambiente. • Alimentazione: 24/230 V AC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - NTC