VEMER SPA - VEMVM631900 HT NIPT-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM631900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 70 mm
Höhe - 87 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Tiefe - 65 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951096870
Artikelnummer
VEMVM631900
Herstellernummer
VM631900
Hersteller
VEM
Breite:
70 mm
Höhe:
87 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
65 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...230 V