VEMER SPA - VEMVE788600 TUO WI-FI BATT. CRONOTERM. TOUCH BIANCO - VE788600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - weiß
Uhrentyp - Wochenuhr
Messbereich - 0...50 °C
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8007951132165
Artikelnummer
VEMVE788600
Herstellernummer
VE788600
Hersteller
VEM
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
weiß
Uhrentyp:
Wochenuhr
Messbereich:
0...50 °C
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Breite:
130 mm
Bedienung:
Touchscreen
Höhe:
85 mm
Ausführung Uhr:
digital
Tiefe:
28 mm