VEMER SPA - VEMVE770700 SENS IR GRIGIO RIV.PRESENZA INC.1MOD - VE770700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Max. Einschaltdauer - 15 min
Erfassungswinkel horizontal - 20...110 °
Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951129653
Artikelnummer
VEMVE770700
Herstellernummer
VE770700
Hersteller
VEM
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Max. Einschaltdauer:
15 min
Erfassungswinkel horizontal:
20...110 °
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Min. Einschaltdauer:
30 s