VEMER SPA - VEMVE766200 LUXY LAMPADA SEGNAPASSO CON CREPUSCOLARE - VE766200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951129066
Artikelnummer
VEMVE766200
Herstellernummer
VE766200
Hersteller
VEM
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff


