Startseite

VEMER SPA - VEMVE758300 VEGA LAMPADA DA INCASSO 1 MODULO - VE758300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE758300 VEGA LAMPADA DA INCASSO 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126652

Artikelnummer

VEMVE758300

Herstellernummer

VE758300

Hersteller

VEM

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lampada di emergenza da incasso per l'illuminazione degli ambienti in caso di blackout. La lampada di emergenza Vega è piccola e compatta per essere installata con discrezione in ogni ambiente e garantisce un’illuminazione costante dei locali per più di 2 ore grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotata. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili.