Startseite

VEMER SPA - VEMVE707600 SIMPLY AST INTERR. ASTRON. 1 CANALE - VE707600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125280

Artikelnummer

VEMVE707600

Herstellernummer

VE707600

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Interruttore orario destinato alla gestione nel tempo delle utenze elettriche tra l’orario di tramonto e alba calcolati in funzione dell’area geografica impostata. Particolarmente indicato per illuminazione di negozi, insegne luminose, fontane, ecc. Grazie ai cavalieri virtuali è possibile impostare uno o più intervalli notturni nei quali il carico rimane spento. Lo sportellino sul retro dello strumento consente la sostituzione della batteria all’esaurimento della stessa. Principali caratteristiche: · Alimentazione: 230 V 50/60 Hz · Uscita: 1 relè monostabile 16A / 250VAC · Programmazione: - ON dal tramonto all’alba con possibilità di impostare uno o più spegnimenti durante la notte (di durata minima di 30 minuti) · Calcolo automatico degli orari di alba e tramonto (tramite prefisso telefonico per l'Italia, tramite coordinate geografiche per l'estero) · Aggiornamento automatico ora legale · Forzatura manuale relè · Durata batteria: 5 anni (sostituibile accedendo allo sportellino sul retro) · Segnalazione batteria scarica · Contenitore: 2 moduli DIN.