Startseite

VEMER SPA - VEMVE511200 SYRIO LAMPADA DA INCASSO ESTRAIBILE - VE511200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123507

Artikelnummer

VEMVE511200

Herstellernummer

VE511200

Hersteller

VEM

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Lampada di emergenza da incasso che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti ove è installata.La lampada può inoltre essere estratta e usata come torcia portatile. In questo caso la lampada si accenderà automaticamente una volta estratta e si spegnerà non appena viene inserita nella sua sede.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 Vac (-10% ÷ +10%) 50/60 Hz • Assorbimento: 1,8 VA (1,5 W) • Batterie di backup: - 2 pile ricaricabili NiMH 1,2V da 650 mAh - tempo di ricarica completa: 48 ore • Autonomia in assenza di rete elettrica: 2 ore circa • Morsettiera per cavi con sezione da 1,5 mm2