VEMER SPA - VEMVE318200 SET SICUR. GPL INCASSO VALV.3/4 NA 230V - VE318200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - nein
Erfasst brennbares Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951120872
Artikelnummer
VEMVE318200
Herstellernummer
VE318200
Hersteller
VEM
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Rivelatore di gas GPL con installazione su scatola 3 moduli. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Alimentazione elettrovalvola 230V 50Hz