Startseite

VEMER SPA - VEMVE316600 SET SICUR. MET. INCASSO VALV.3/4 NA 230V - VE316600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE316600 SET SICUR. MET. INCASSO VALV.3/4 NA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

  • Erfasst brennbares Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120858

Artikelnummer

VEMVE316600

Herstellernummer

VE316600

Hersteller

VEM

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Rivelatore di gas metano con installazione su scatola 3 moduli. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Alimentazione elettrovalvola 230V 50Hz