Startseite

VEMER SPA - VEMVE255600 AHT K-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC - VE255600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE255600 AHT K-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Breite - 48 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120070

Artikelnummer

VEMVE255600

Herstellernummer

VE255600

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

48 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

102 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

0...1200 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo temperatura Vemer modello AHT K-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC