Startseite

VEMER SPA - VEMVE088100 BIO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE - VE088100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Quarzgesteuert - ja

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951118831

Artikelnummer

VEMVE088100

Herstellernummer

VE088100

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico in 2 moduli DIN e con programmazione settimanale. • Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz - riserva di carica 100 h • Tempo minimo di intervento: 2 ore • Portata contatto: 16A / 250V AC