Startseite

VEMER SPA - VEMSA782000 80709 PASSACAVO IN GOMMA - SA782000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA782000 80709 PASSACAVO IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8.5...8.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Bohrungsdurchmesser - 13 mm

  • Für Wandstärke - 2...2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951915331

Artikelnummer

VEMSA782000

Herstellernummer

SA782000

Hersteller

VEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8.5...8.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Bohrungsdurchmesser:

13 mm

Für Wandstärke:

2...2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.